pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0124 BOS 5K-PS-ID10-S75 - BOS0124

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0124 BOS 5K-PS-ID10-S75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Forma della scatola - Blocco

  • Larghezza del sensore - 10.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078328693

Codice prodotto

BAUBOS0124

Cod. produttore

BOS0124

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

10.8 mm

Altezza del sensore:

43.5 mm

Lunghezza del sensore:

19.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Grado di protezione (IP):

IP67

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto. Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile. Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.