Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 7 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 300 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo
Per diametro esterno cavo: 6...8 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)