pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIZCMC37L5 CONN 2NC1NO CAVO 5M - ZCMC37L5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389110221923

Codice prodotto

TSIZCMC37L5

Cod. produttore

ZCMC37L5

Produttore

TSI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Tensione nominale:

240 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

25 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Corrente nominale In:

0.75 A

Il componente di collegamento precablato a 3 poli, con cavo in PVC da 3 m, è progettato per i corpi dell'XCMD. Contatti: 2NC + 1NO, apertura prima della chiusura, apertura lenta. L'offerta XCMD è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa metallici robusti in formato miniatura.