Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Altro
Resistente alla pressione: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipologia: Encoder incrementale
Uscite segnali dell'encoder rotativo: A+B
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di memoria: EEPROM
Portata max.: 4 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 500 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 9.6...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4