pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06Z9 BCC M435-0000-1A-000-41X475-000 - BCC06Z9

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06Z9 BCC M435-0000-1A-000-41X475-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Materiale del rivestimento di contatto - Bronzo

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077874757

Codice prodotto

BAUBCC06Z9

Cod. produttore

BCC06Z9

Produttore

BAU

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Bronzo

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.