SIEMENS - SIE6GT28102DC00 TRANSPONDER RF640T ETSI - 6GT28102DC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata max. - 4 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale del corpo - Plastica
Altezza - 8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68/IPX9K
Confezione
10 PZ
EAN
4011209828896
Codice prodotto
SIE6GT28102DC00
Cod. produttore
6GT28102DC00
Produttore
SIE
Portata max.:
4 mm
Tipo di memoria:
EEPROM
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68/IPX9K
Diametro:
50 mm
Peso:
13 g
Colore:
Antracite
- Dimensions: 50x 8 mm (DxA)
- On-Metal transponder conforming to ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2
- Frequency: 865 ... 868 MHz (ETSI)
- Chip type: NXP G2XM
- EPC: 240 bit
- Additional memory: 64 byte
- Minimum order quantity: 10 pieces
- Enhanced tool management through precise tracking.
- Robust performance in metal environments.
- Easily integrates with existing RFID systems.
- Increased efficiency in inventory management.
Simatic RF640T Tool Tag
The SIMATIC RF640T Tool Tag is designed for reliable tracking and identification of tools using advanced RFID technology.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS