Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Singolo
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Per diametro esterno cavo: 4...8 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 1 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 10 m
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 10
Esecuzione dell'uscita analogica: 0-20 mA
Valore iniziale intervallo di misura tensione: 250 V
Frequenza della tensione nominale: 50 Hz
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 50 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 0 V
Corrente di commutazione: 0 A