YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXXS30S1PM12 ULTRASONIC SENS SS CYL DIA 30 STR 1M PNP - XXS30S1PM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389118031333
Codice prodotto
TSIXXS30S1PM12
Cod. produttore
XXS30S1PM12
Produttore
TSI
Sensore a ultrasuoni cilindrico M30, Sn 1m NC+NO, Connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX6 - forma del sensore: cilindrico M30 - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 10 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....


