rilevamento-elettronico-e-connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 0
Grado di protezione (IP): IP20
Per diametro esterno cavo: 6...10 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 10
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro: 30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 20 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)