SIEMENS - SIE3RS70062FE00 CONVSEG. 24VUC ML - 3RS70062FE00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V - 1
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA - 1
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4047621001302
Codice prodotto
SIE3RS70062FE00
Cod. produttore
3RS70062FE00
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V:
1
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA:
1
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Numero di zone d'ingresso -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 100 mV:
1
Numero di zone d'ingresso -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'ingresso -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'ingresso -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 10 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'ingresso -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 60 mV:
1
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 300 mV:
1
Numero di zone d'ingresso 0 mV ... 500 mV:
1
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 1 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 20 V:
1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V:
0
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V:
1
Separazione galvanica tra uscita e uscita:
no
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
sì
Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'ingresso 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 0 V:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Numero di zone d'ingresso 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 5 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -5 mA ... +5 mA:
1
Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA:
1
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'ingresso 20 mA ... 4 mA:
0
Numero di zone d'uscita -60 mV ... +60 mV:
0
Numero di zone d'uscita -100 mV ... +100 mV:
0
Numero di zone d'uscita -300 mV ... +300 mV:
0
Numero di zone d'uscita -500 mV ... +500 mV:
0
Numero di zone d'uscita -1 V ... +1 V:
0
Numero di zone d'uscita -2 V ... +2 V:
0
Numero di zone d'uscita -2,5 V ... +2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita -5 V ... +5 V:
0
Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V:
0
Numero di zone d'uscita -20 V ... +20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 60 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 100 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 200 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 300 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 mV ... 500 mV:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:
1
Numero di zone d'uscita 0 V ... 20 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 24 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 V ... 30 V:
0
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V:
0
Numero di zone d'uscita +5 V ... -5 V:
0
Numero di zone d'uscita +10 V ... -10 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 5 V ... 1 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 0 V:
0
Numero di zone d'uscita 10 V ... 2 V:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA:
0
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:
1
Numero di zone d'uscita -5 mA ... +5 mA:
0
Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA:
0
Numero di zone d'uscita -20 mA ... +20 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 0 mA:
0
Numero di zone d'uscita 20 mA ... 4 mA:
0
Uscita di segnalazione guasti:
no
Separazione galvanica tra gli ingressi:
no
Separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Altezza:
93 mm
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
72.5 mm
Assorbimento di potenza:
0.5 W
Carico:
500...500 Ohm
Influsso del carico:
0 %
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Deriva di temperatura:
0.015 %/K
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto guida portante
- Ingresso: 0-60 mV, 0-100 mV, 0-300 mV, 0-500 mV, 0-1 V, 0-20 V, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, ±5 mA, ±20 mA
- Uscita: 0 - 10 V, 0/4 ... 20 mA
- Tipo di connessione: morsetto a molla (Push-in)
- Compatibile con varie tensioni di alimentazione e segnali analogici
- Disponibile in varianti single-range, multi-range e universali
- Design compatto per un'installazione efficientesulla guida DIN
- Separazione galvanica che elimina l'influenza reciproca dei canali analogici
- Design elegante in grigio titanio per una coerenza visiva nel quadro elettrico
- Offerta completa per coprire tutti i casi applicativi, facilitando logistica e gestione di magazzino
- Varietà di opzioni con commutazione Manuale-Automatico per una specifica impostazione del valore analogico
- Sostituzione facile della serie costruttiva 3RS17 con i nuovi 3RS70
Convertitore Di Segnale AC/DC 24 V
Il convertitore di segnale AC/DC 24 V SIRIUS 3RS70 è progettato per la separazione galvanica e la conversione di segnali analogici normalizzati, garantendo un'alta affidabilità tra controllori e sensori/attuatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


