pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264306 NBB8-18GM60-US-10M - 264306

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP264306 NBB8-18GM60-US-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075713409

Codice prodotto

PEP264306

Cod. produttore

264306

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

63 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Resistente alla pressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NBB8-18GM60-US-10M