Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 19.2...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Protocollo radio: Altro
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 105 mm
Materiale del corpo: Altro
Resistente alla pressione: no
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 1 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)