pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS1N05PB310 INTERR. DI PROSSIMITA - XS1N05PB310

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo radiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PMP/PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3666916016527

Codice prodotto

TSIXS1N05PB310

Cod. produttore

XS1N05PB310

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

1 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tensione di alimentazione:

5...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

5 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

29 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Rivestimento scatola:

Nichelato

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Interruttore di prossimità induttivo cilindrico, montaggio a immersione nel metallo, tre fili corrente continua, uscita statica.