Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 45 mm
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -40...-40 °C
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 9...36 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 11 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3