EATON - EAO135808 E52Q-DL25UAD01 SEN IND 40X40 SP PROG M12 - 135808

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4015081326013
Codice prodotto
EAO135808
Cod. produttore
135808
Produttore
EAO
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
25 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
0 mA
Tensione di alimentazione:
6...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
6...48 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
4X, 6, 13

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


