pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DM402AA5 IE FC M12 PLUG PRO 4X2 - 6GK19010DM402AA5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855655

Codice prodotto

SIE6GK19010DM402AA5

Cod. produttore

6GK19010DM402AA5

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

    IE M12 Panel Feedthrough 4x 2

    Condotto passacavi versatile per la connessione dalla tecnica M12 (X-coded, IP65/67) alla tecnica RJ45 IP20.

    Dettagli tecnici:

    • Velocità di trasmissione IE: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s,1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
    • Prese M12 (X-coded, IP65/67) e RJ45 (IP20)
    • Realizzato in metallo
    • Categoria: Cat6A
    • Confezione: 5 pezzi

    Benefici per il cliente:

    • Facilita la connessione tra diverse tecnologie di rete.
    • Protezione IP65/67 per ambienti difficili.
    • Compatibilità con una vasta gamma di dispositivi di rete.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS