Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 4 A
Tipologia: Adattatore Y
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 24 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione nominale DC: 8...30 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Dimensione della filettatura metrica: 17
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 4
Numero di canali: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Frequenza d'esercizio nominale: 50...60 Hz
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Massima velocità di trasferimento, leggibile: 26.5 kBit/s
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 60 mm