pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44423050 EPIC POWER M17 D6 3+PE F 3,5-11 (5) - 44423050

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP44423050 EPIC POWER M17 D6 3+PE F 3,5-11 (5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 17

  • Diametro del connettore - 21.3 mm

  • Corrente nominale In - 20 A

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044776704829

Codice prodotto

LPP44423050

Cod. produttore

44423050

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

17

Diametro del connettore:

21.3 mm

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP44423050 - EPIC M17 POWER D6 3 PE F 3 5-11 (5)