pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000886210000000 EL. A T M8 MAS. 3 POLI/2XM8 FEM. 3 POLI - 7000886210000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000886210000000 EL. A T M8 MAS. 3 POLI/2XM8 FEM. 3 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Adattatore Y

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

  • Tensione nominale - 24 V

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Esecuzione del contatto - Maschio (male)/femmina (female)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879378055

Codice prodotto

MUE7000886210000000

Cod. produttore

7000886210000000

Produttore

MUE

Tipologia:

Adattatore Y

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Tensione nominale:

24 V

Corrente nominale In:

4 A

Esecuzione del contatto:

Maschio (male)/femmina (female)

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

MURRELEKTRONIK EL. A T M8 MAS. 3 POLI 2XM8 FEM. 3 POLI (Adattatore per sensori / attuatori)