Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 10
Numero di canali: 1
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro: 30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 600 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 18...30 V
Principio di funzionamento: Induttivo