Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 75 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Schermato: sì
Lunghezza del cavo: 30 m
Colore della guaina del cavo: Giallo
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 400 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Diametro del sensore: 30 mm
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
- copia
- copia
Numero di canali: 1
Tensione di commutazione: 0 V
Grado di protezione (IP): IP20
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 3
Numero di contatti di potenza: 0