PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0215 NEB3-8GM45-E2-V3 - 304615-0215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449074312139
Codice prodotto
PEP304615-0215
Cod. produttore
304615-0215
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
3 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no