pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072720017540300 CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S - 7072720017540300

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072720017540300 CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879373098

Codice prodotto

MUE7072720017540300

Cod. produttore

7072720017540300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

MURRELEKTRONIK CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S (Cavo di connessione per sensori / attuatori)