Presa CEE interbloccata / protetta
Le prese CEE rappresentano una soluzione fondamentale per la distribuzione elettrica in ambito industriale, progettate secondo lo standard IEC 60309. Questi dispositivi garantiscono una connessione disconnettibile e sono dotati di protezione tramite fusibile, offrendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Grazie alla loro progettazione robusta, le prese CEE sono ideali per garantire un'efficienza operativa continua e sicura negli ambienti di lavoro, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura di energia.
2923 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
- copia
- copia
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4