Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Superficie della guida di contatto: Altro
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 24
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Esecuzione coperchio: Rettangolare
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Numero RAL: 9011
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8