Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 17 mm
Larghezza: 25 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite