Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 1
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 21 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Corrente di carico nominale: 10 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm