Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 6 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0