PLC
7584 prodotti
Supporto di memoria: Altro
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tensione nominale: 50 V
Numero di poli: 20
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): no
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): no
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): no
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione d'ingresso DC: 20.4...28.8 V
Con gruppi da innesto, I/O digitali: no
Numero di slot: 1
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 25
- copia
- copia
Tensione nominale: 24 V
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 125 A
- copia
- copia
Altezza: 12.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 74.1 mm
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V