pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827306 BL20-2RFID-S - 6827306

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827306 BL20-2RFID-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 74.1 mm

  • Altezza - 12.6 mm

  • Profondità - 55.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101210637

Codice prodotto

TUK6827306

Cod. produttore

6827306

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

74.1 mm

Altezza:

12.6 mm

Profondità:

55.4 mm

BL20 Electronic Module, 2 RFID Channels (HF/UHF), Cable length 50 m, Fieldbus and connection technology independent, A special software (function module) for integration in PLC systems is not required., 8 byte user data per read/write cycle, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, Connection of two BL ident read/write heads (HF or UHF), Mixed operation of HF and UHF read/write heads, Transmission rate: 115.2 kbps, Cable length max. 50m