Plafoniere parete/incasso
10000 prodotti
Lunghezza: 1783 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 36 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 35 W
Lunghezza: 1246 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 27 W
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
Materiale del corpo: Altro
Tensione nominale: 220...240 V
Portalampada: E27
Lunghezza: 605 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 20 W
Lunghezza: 952 mm
Potenza totale: 221 W
Larghezza: 542 mm
Colore del corpo: Antracite
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 15.6 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Materiale del corpo: Plastica
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: LED non sostituibile
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 20 W