pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831289 PLAF OVALE GRANDE UNAV 2135 2XM24 - 831289

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL831289 PLAF OVALE GRANDE UNAV 2135 2XM24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801541

Codice prodotto

PAL831289

Cod. produttore

831289

Produttore

PAL

Materiale del corpo:

Altro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

100...100 W

Diffusore luce:

Senza

Alimentatore intercambiabile:

sì

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...70 °C

PLAFONIERA OVALE GRANDE IN OTTONE UNAV- 2135 ATTACCO E27 INGRESSI 2XM24X1,5