Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 40 W
Lunghezza: 596 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 27 W
Resistenza agli urti: IK08
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 298 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 67 W
Lunghezza: 1265 mm
Resistenza agli urti: IK10
Potenza totale: 82 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 38 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 48 W