pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD82768W15 VEDETTE-Q 44 Q.50 1+1L C/AL 9W BG - 82768W15

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD82768W15 VEDETTE-Q 44 Q.50 1+1L C/AL 9W BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913402892

Codice prodotto

ILD82768W15

Cod. produttore

82768W15

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Spot, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 3892 lm, con un'efficienza nominale di 139.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.02 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 31 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.