Rilevamento ottico-elettronico
4460 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 50 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10.8...26.4 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 30000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 50 mA
Distanza di commutazione nominale: 1000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Grado di protezione (IP): IP67
Ampiezza di emissione nominale: 9.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Forma: Rettangolare
Altezza: 108 mm
Larghezza: 46 mm