Rilevamento ottico-elettronico
4450 prodotti
Con riflettore: no
Con funzione tempo: no
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 42000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PMP/PNP
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 15 m
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione: 10...30 V
Larghezza del sensore: 18 mm
Intervallo di misura lunghezza: 25...600 mm
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura ambiente: 0...85 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Larghezza forca: 80 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Distanza operativa: 0...15 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V