pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR0608PBNM8 FORC OTTICHE 60X80 1224VDC PNP NC M8 - XUVR0608PBNM8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR0608PBNM8 FORC OTTICHE 60X80 1224VDC PNP NC M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione min. oggetto - 10 mm

  • Profondità forca - 60 mm

  • Larghezza forca - 80 mm

  • Distanza di commutazione nominale - 80 mm

  • Max. distanza di commutazione - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119040693

Codice prodotto

TSIXUVR0608PBNM8

Cod. produttore

XUVR0608PBNM8

Produttore

TSI

Dimensione min. oggetto:

10 mm

Profondità forca:

60 mm

Larghezza forca:

80 mm

Distanza di commutazione nominale:

80 mm

Max. distanza di commutazione:

80 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altro

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PMP/PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Larghezza del sensore:

80 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Metallo

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Tempo di reazione:

0.1 ms

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Classe di protezione laser:

Senza

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con blocco del riavvio:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V