Rilevamento ottico-elettronico
4449 prodotti
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 300 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 6 m
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura: 100 mA
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Portata del campo di protezione: 18 m
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 4000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Forma della scatola: Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per gas: Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Uscita analogica 0 V ... 10 V: no
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza forca: 0 mm
Corrente d'uscita max.: 0 mA
Grado di protezione (IP): IP65