pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631140 PSEN OP4F-SL-14-015/1 - 631140

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631140 PSEN OP4F-SL-14-015/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 300 mA

  • Portata del campo di protezione - 6 m

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 850 nm

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548086454

Codice prodotto

PIZ631140

Cod. produttore

631140

Produttore

PIZ

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

300 mA

Portata del campo di protezione:

6 m

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

850 nm

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

2

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipologia:

Trasmittente e ricevitore separati

Altezza:

150 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tempo di reazione:

7 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

24 V

Distanza del raggio:

14 mm

Temperatura ambiente:

0...55 °C

A cascata:

sì

Con codifica raggio:

no

Larghezza:

15.4 mm

Lunghezza:

32.6 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Barriera fotoelettrica multiraggio Pilz, tipo/modello PIZ631140 - PSEN OP4F-SL-14-015 1