Rilevamento ottico-elettronico
6103 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Dimensione min. oggetto: 10 mm
Larghezza forca: 0 mm
Profondità forca: 0 mm
Con riflettore: no
Messaggio di pre-guasto: no
Con funzione tempo: sì
Messaggio di pre-guasto: no
Con funzione tempo: no
Triangolazione: Dissolvenza sullo sfondo
Altezza: 2016.5 mm
Max. distanza di commutazione: 15000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 10000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita analogica: Altro
Principio di scansione: Sistema di riflessione
Distanza operativa: 0...2000 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67