YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUVR0303PANM8 FORC OTTICHE 30X30 1224VDC PNP M8 - XUVR0303PANM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza forca - 0 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Corrente d'uscita max. - 150 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119051507
Codice prodotto
TSIXUVR0303PANM8
Cod. produttore
XUVR0303PANM8
Produttore
TSI
Larghezza forca:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Corrente d'uscita max.:
150 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Profondità forca:
0 mm
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Dimensione min. oggetto:
10 mm
Con riflettore:
no
Distanza di commutazione nominale:
0 mm
Max. distanza di commutazione:
0 mm
Con funzione tempo:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Larghezza del sensore:
0 mm
Procedura di impostazione:
Altro
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
150 mA
Distanza del riflettore min.:
0 mm
Tempo di reazione:
0 ms
Portata del campo di protezione:
0 m
Frequenza di commutazione:
0 Hz
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Tipo di luce:
Altro
Punto luce:
0 mm²
Numero AWG:
0
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V