Accessori modulari per int. aut. diff
1092 prodotti
Funzione: Sganciatore a distanza
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero moduli DIN: 1
Tipologia costruttiva: Modulo completo
Larghezza: 12.4 mm
Numero di poli: 1
Tensione di commutazione: 250 V
Colore della calotta: Blu
Corrente di commutazione: 16 A
Tensione secondaria 2: 12 V
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Funzione: Interruttore segnalatore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Base della lampada: Altro
Colore della calotta: Blu
Tipo lampada: LED
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Blocco contro l'accensione: no
Blocco contro lo spegnimento: sì
Piombabile: sì
Colore della calotta: Altro
Max. potenza della lampada: 0.8 W
Tipo lampada: LED
Tipologia costruttiva: Connettore
Larghezza: 12.5 mm
Numero di poli: 1
Tensione nominale: 250 V
Con coperchio a cerniera: no
Corrente nominale: 16 A