LOVATO - LOVP2X16230 BOBINA DI APERTURA 230VAC 50/60HZ - P2X16230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 415 V
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale - 125 A
Confezione
8 PZ
EAN
8013975204962
Codice prodotto
LOVP2X16230
Cod. produttore
P2X16230
Produttore
LOV
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
415 V
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
125 A
Funzione:
Sganciatore a distanza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC