Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 8000...8000 mA
Tensione d'uscita: 12...28 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 15...15 W
Corrente d'uscita: 830...830 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 830...830 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Tensione d'uscita: 36...36 V
Potenza d'uscita: 23...23 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 15...20 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 28...100 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 10...10 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 250...250 W