TCI SRL - TCI127906 DC 100W 12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 12...12 V
Corrente d'uscita - 830...830 mA
Confezione
5 PZ
EAN
8010703376281
Codice prodotto
TCI127906
Cod. produttore
127906
Produttore
TCI
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
12...12 V
Corrente d'uscita:
830...830 mA
Potenza d'uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
70.2 mm
Altezza:
46 mm