pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD83122 DRIVER CC 50W 78V 1050MA - 83122

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD83122 DRIVER CC 50W 78V 1050MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913475247

Codice prodotto

ILD83122

Cod. produttore

83122

Produttore

LIA

Smart 50 - Driver on/off - 600 mA 60 V 38 W / 600 mA 72 V 46 W