Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Corrente d'uscita: 250...500 mA
Tensione d'uscita: 150...300 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40.08...40.08 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 32.5 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 155.6 mm
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 24...24 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...42 V
Potenza d'uscita: 20...20 W