pagina iniziale

SICOM (TRIDONIC) - TDN28000656 LCA 50W 350-1050MA ONE4ALL LP PRE - 28000656

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 50...50 W

  • Corrente d'uscita - 350...1050 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9006210522661

Codice prodotto

TDN28000656

Cod. produttore

28000656

Produttore

SOL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

50...50 W

Corrente d'uscita:

350...1050 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

360 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LCA 50W 350–1050mA one4all lp PRE - Serie premium non-SELV. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 100 a 400 mA. Potenza massima d'uscita 50 W. Efficienza fino al 92%. Potenza impegnata in stand-by < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia . IP20.