pagina iniziale

LEDVANCE - LDVDRDSP20500 LED DRIVER DIP-SWITCH - DRDSP20500

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVDRDSP20500 LED DRIVER DIP-SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...42 V

  • Potenza d'uscita - 20...20 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4099854077050

Codice prodotto

LDVDRDSP20500

Cod. produttore

DRDSP20500

Produttore

LDV

Tensione d'uscita:

20...42 V

Potenza d'uscita:

20...20 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

97.8 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

21 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Driver LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVDRDSP20500 - DR DS-P-20 220-240 500 FS1 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE