Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3189 prodotti
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 100...240 V
Grado di protezione (IP): IP67
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 240...240 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 100...305 V
Potenza d'uscita: 105...150 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2...40 V
Potenza d'uscita: 1...20 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 42...42 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Adatto ad uso esterno: sì
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 20...20 V
Grado di protezione (IP): IP64
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 180...180 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
Corrente d'uscita: 850...850 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 30...30 W